Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage, 63x50cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853537023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF26798
EAN/GTIN:
     5705831267985
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage kunststoff 63...
Schreibunterlage aus widerstandsfähigem PP Kunststoffmaterial, völlig PVC-frei, 100 % recyclebar, mit rutschfester Unterseite. Ausführung mit glasklarer Vollsichtfolie für das Einlegen von Papiervorlagen wie Telefonlisten, Verzeichnissen oder anderen wichtigen Informationen. Größe: 63 x 50 cm, abwaschbar, Farbe: schwarz. 1 ST in PE Schutzfolie eingelegt.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
63 x 50 cm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Klarsichtauflage
Material:
Polypropylen - völlig PVC-frei, 100 % recycelbar
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibtischunterlage;Kunststoff-Schreibtischunterlage;Schreibunterlage;850287023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
165
€ 5,49*
ab € 7,38*
€ 11,44*
3 Tage
138
€ 4,99*
ab € 10,43*
€ 15,72*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.