| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853537023 Herst.-Nr.: KF26798 EAN/GTIN: 5705831267985 |
| |
|
| | |
| Schreibunterlage aus widerstandsfähigem PP Kunststoffmaterial, völlig PVC-frei, 100 % recyclebar, mit rutschfester Unterseite. Ausführung mit glasklarer Vollsichtfolie für das Einlegen von Papiervorlagen wie Telefonlisten, Verzeichnissen oder anderen wichtigen Informationen. Größe: 63 x 50 cm, abwaschbar, Farbe: schwarz. 1 ST in PE Schutzfolie eingelegt. Weitere Informationen: | | Breite: | 630 | Farbe: | schwarz | Folienauflage vorhanden: | true | Höhe: | 500 | Kalender vorhanden: | false | Werkstoff: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,39* | € 11,40* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,63* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|