Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alulineal, 20cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853329024
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03677
EAN/GTIN:
     5705831036772
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Lineal aus eloxiertem Alumin. Mit präziser cm- und Inch-Teilung. Rückseite mit eingearbeiteter Anti-Slip-Gummieinlage gegen Verrutschen beim Schneiden und Zeichnen. Länge 20cm.
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Teilung:
cm-Teilung
Material des Schaftes:
eloxiertem Alumin
Farbe:
silber
Ausführung:
Anti-Slip-Gummieinlage
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, bürolineal 20 cm, bürolineal alu, flachlineal, Lineale, lineale, Zeichenlineale, Schneidelineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2160
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,77*
Lager 690
2114
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,08*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.