Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband, 48mmx60m, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853305022
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Kleber auf Acryl Basis, Bandbreite 48mm, Bandlänge 60m, Materialstärke 23 mym, Rollenkerndurchmesser 76mm, für Temperaturen -10°C bis +60°C.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
48 mm x 60 m
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1108
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,36*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 0,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.