| |
|
| Artikel-Nr.: 690-853255001 Herst.-Nr.: KF00468 EAN/GTIN: 5705831004689 |
| |
|
| | |
| Material PVC, Für ungelochtes Schriftgut im Format A4, Transparenter Vorderdeckel, Färbiger Rückendeckel und Rücken, für bis zu 60 Blatt, Kräftiger Metallclip in schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fassungsvermögen: | bis 60 Blatt | Material: | PVC | Ausführung des Clip: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmhefter pvc a4 blau, clip hefter, cliphefter a4, Angebotsmappen, Sichthefter, Schnellhefter, Präsentationsmappen, Clip Mappe, Clip-Mappe, Clipmappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,64* | € 1,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|