| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853255001 Herst.-Nr.: KF00468 EAN/GTIN: 5705831004689 |
| |
|
| | |
| Material PVC, Für ungelochtes Schriftgut im Format A4, Transparenter Vorderdeckel, Färbiger Rückendeckel und Rücken, für bis zu 60 Blatt, Kräftiger Metallclip in schwarz. Weitere Informationen: | | Breite: | 218 | Farbe der Klemme: | schwarz | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | transparent | Höhe: | 305 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | PVC | max. Aufbewahrungsmenge: | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,65* | € 1,24* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|