Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank für 20 Schlüssel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850781
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02605
EAN/GTIN:
     5705831026056
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau 20 haken
Schlüsselschrank aus Stahlblech mit durchnummerierten Hakenleisten. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Farbe: lichtgrau. Lieferung mit Wand-Montageset. 20 Schlüsselanhänger inklusive.
Weitere Informationen:
Ausführung:
20 Haken
Breite:
16 cm
Höhe:
20 cm
Tiefe:
6 cm
Farbe:
lichtgrau
Lieferumfang:
inkl. 20 Schlüssenanhänger u. Wand-Montageset
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselbox 20 schlüssel, Schlüsselschränke, -schilder, Schlüsselkästen, Schlüsselbrett, Schlüsselbretter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
63
€ 5,49*
ab € 10,18*
€ 14,36*
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 16,74*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.