Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Sigma 0,5 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850509001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00382
EAN/GTIN:
     5705831003828
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gel-Schreiber mit Druckmechanik. Wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte. Transluzenter Schaft mit ergonomisch geformter Gummigriffzone in Schreibfarbe. Stabiler Clip.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
ca. 0,5 mm
Ausführung der Griffzone:
Gummigriffzone
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte
Farbe des Schaftes:
transluzent
Material:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7571
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,50*
10 Tage
7571
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,55*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,87*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.