Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850318023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF21716
EAN/GTIN:
     5706002217167
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Einweg-Gelschreiber mit Edelstahlspitze. Wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte. Ergonomisch geformte Griffzone für hohen Schreibkomfort. Transparenter Schaft. Kappe mit Clip.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Strichstärke:
ca. 0,7 mm
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch geformte Griffzone
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte
Farbe des Schaftes:
transparent
Material:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller schwarz 0,7mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,7mm, Tintenroller, Rollerball, Tintenschreiber, Gel Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2298
€ 5,49*
ab € 0,32*
€ 0,62*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,96*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.