Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850318015 Herst.-Nr.: KF21718 EAN/GTIN: 5706002217181 |
| |
|
| | |
| Einweg-Gelschreiber mit Edelstahlspitze. Wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte. Ergonomisch geformte Griffzone für hohen Schreibkomfort. Transparenter Schaft. Kappe mit Clip. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | ca. 0,7 mm | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch geformte Griffzone | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte | Farbe des Schaftes: | transparent | Material: | Kunststoff | Mine auswechselbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, gelroller 0,7mm rot, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,7mm, Tintenroller, Rollerball, Tintenschreiber, Gel Kugelschreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,32* | € 0,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,49* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|