Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, Gr. 2, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850292001
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02623
EAN/GTIN:
     5705831026230
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette aus Metall. Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, mit Münzeinsatz aus Kunststoff. Griff mit Deckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
205 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sparbüchse, Spardose, Sparfigur, Sparschwein, geldzählkassette blau, sparbüchse, Geldkassetten, Geldzählbretter, Zählbretter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
192
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 12,17*
10 Tage
194
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 12,22*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 14,20*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.