Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 100 Blatt, 12 Stück, 125x75mm, neon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850268
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01350
EAN/GTIN:
     5706002013509
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Dank der verschiedenen Farben ist eine Farbkodierung möglich. Papier 70 g. Brillant-Farben sortiert: neon-gelb, neon-grün, neon-orange, magenta. Format: 76 x 127 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke je 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
brilliant pink, brilliant gelb, brilliant grün, brilliant orange
Breite:
127 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12 x 80 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
188
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 9,66*
9 Tage
189
€ 5,87*
ab € 6,37*
€ 10,03*
2 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 10,39*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,51084* pro Block)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF01430
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.