Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01350 Herst.-Nr.: KF01350 EAN/GTIN: 5706002013509 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Quick Notes
- selbstklebend auf Papier und glatten Oberflächen
- rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
- Anzahl der Blätter: 100 Blatt
- Größe (B x H): 125 x 75 mm
- Farbe: brilliantfarben sortiert in grün, gelb, rosa, orange
- Ausführung des Inhalts der Packung: 12 x 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 960 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 76x127mm | Breite: | 76 mm | Bruttogewicht: | 0.6760 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Länge: | 127 mm | Marke: | Connect | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz 76 x 127 mm, haftnotiz, haftnotiz connect, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,13* | € 9,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,36* | € 10,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,64* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 Blöcke (ab € 0,53* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|