Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850265 Herst.-Nr.: KF01854 EAN/GTIN: 5705831018549 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen (PP). Glasklare Tabe. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder liegen bei. Überbreite: 245 x 297 mm. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Format: | A4 Überbreite | Ausführung der Taben: | blanko | Teilung: | 12 Blatt | Lochung: | 4-fach | Breite: | 245 mm | Höhe: | 297 mm | Beschriftungsschild auswechselbar: | ja | Material: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoff-register a4 12 tlg blanko, kunststoff register, kunststoff-register a4, Kunstoffregister, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen, Buchstabenregister |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,29* | € 4,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,40* | € 4,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,67* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|