Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register, A4, 12-teilig Q-CONNECT KF01854


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register, A4, 12-teilig Q-CONNECT KF01854
Register, A4, 12-teilig Q-CONNECT KF01854
Register, A4, 12-teilig Q-CONNECT KF01854
Register, A4, 12-teilig Q-CONNECT KF01854
Artikel-Nr.:
     639-850265
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01854
EAN/GTIN:
     5705831018549
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Aus Polypropylen (PP). Glasklare Tabe. Auswechselbare Blanko-Einsteckschilder liegen bei. Überbreite: 245 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
1-12
Breite:
245
Dicke der Folie:
0
Farbe:
grau
Höhe:
297
Lochung:
4-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoff-register a4 12 tlg blanko, kunststoff register, kunststoff-register a4, KF01854, CONKF01854, REG BLANKO, REG CONNECT, CONNECT, 210031 ZEK, 44412535, 1002219, CON KF01854, REGISTER PLASTROREG SMIDT BLANKO, 1237, 053854, CONNECT REGISTER BLANKO, Fenstertabenregister, Indexregister, Register für Ordner, Tabenregister, Ablageregister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 4,09*
9 Tage
193
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,31*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.