Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A-Z, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850251
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01809
EAN/GTIN:
     5705831018099
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Aus Polypropylen (PP). Geprägte Tabe. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
für A4, 18 cm hoch
Ausführung der Taben:
A - Z
Teilung:
20 Blatt
Lochung:
4-fach
Breite:
225 mm
Höhe:
180 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,63*
€ 1,22*
9 Tage
1109
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,27*
Lager 690
1109
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,58*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.