Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A-Z, A4 Q-CONNECT KF01809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A-Z, A4 Q-CONNECT KF01809
Register A-Z, A4 Q-CONNECT KF01809
Register A-Z, A4 Q-CONNECT KF01809
Register A-Z, A4 Q-CONNECT KF01809
Artikel-Nr.:
     639-850251
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01809
EAN/GTIN:
     5705831018099
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Aus Polypropylen 120 µm, A-Z Aufdruck, für Format A4. Farbe: grau. Blattanzahl: 20. Größe (B x H): 22,5 x 18,0 cm
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
A-Z
Breite:
225
Dicke der Folie:
0.12
Farbe:
grau
Höhe:
180
Lochung:
2-fach
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister din a 4 grau 20-teilig a-z, kunststoff-register 20-teilig, kunststoff register, REG A4 A PLASTIK, CONKF01809, KF01809, MILAN, MIL850, 25241281, 100310, REG A CONNECT, 421226008, 2030, 4013702000502, CONNECT-REGISTE, 5772001809, 44412520, 1002311, CON KF01809, REGISTER PLASTOREG SMIDT BLANKO, 850, 8501, 252412, 12064, REGISTER A4 A-Z 20BL, 273235, Ablageregister, Alphabet-Register, Indexregister, Register für Ordner, Tabenregister
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,64*
€ 1,21*
8 Tage
1782
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,27*
1 Tag
1768
€ 5,49*
ab € 0,84*
€ 1,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.