| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850178008 Herst.-Nr.: KF15291 EAN/GTIN: 5705831152915 |
| |
|
| | |
| Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 2 Ringe mit 16 mm Ringinnendurchmesser. Kapazität 150 Blatt. 2-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 16 mm, Rückenbreite 23 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: gelb-transparent Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe: | gelb-transparent | Ausführung: | O-Ring-Mechanik | Anzahl Ringe: | 2 | Ring-Ø (in mm): | 16 | Material: | Polypropylen | Rückenbreite: | 23 mm | Fassungsvermögen: | 140 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |