| |
|
| Artikel-Nr.: 690-850177100 Herst.-Nr.: KF02909 EAN/GTIN: 5705831029095 |
| |
|
| | |
| Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden transparent weiß. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 4 Ringe mit 25 mm Ringinnendurchmesser. Farbe sortiert. Mit Einschubfach und Beschriftungsstreifen am Außendeckel. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe: | weiß transparent | Mechaniktyp: | O-Ring-Mechanik | Anzahl Ringe: | 4 | Ring-Ø (in mm): | 25 | Material: | Polypropylen | Rückenbreite: | 35 mm | Fassungsvermögen: | 200 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe, ringbuch a4, ringbuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 3,27* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,78* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|