Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen, 10,5x24cm, 100 Stück, rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850120016
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF00517
EAN/GTIN:
     5706002005177
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Aus 190 g/qm Karton (RC). 8 cm gelocht. Größe: 240 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
240 mm
Höhe:
105 mm
Lochung:
2-fach
Grammatur:
190 g/qm
Material:
Karton (RC)
Packungsinhalt:
100 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, Zwischeneinlagen, Zwischenblätter, Ordnertrennblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
24
€ 5,87*
ab € 1,29*
€ 2,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,34*
€ 2,52*
Lager 690
1397
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.