Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox, A4, 25mm, transluzent blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850116201
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02307
EAN/GTIN:
     5705831023079
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelbox aus Polypropylen. Für ca. 250 Blatt DIN A4. Rücken 25 mm. Verschluss mit 2 Gummizügen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
blau transluzent
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
250 Blatt
Breite:
240 mm
Höhe:
315 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, eckspanner a4 blau plastik, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Sammelboxen, Sammelmappen, Ablageboxen, Aufbewahrungsboxen, Dokumentenboxen, Dokumentenmappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1354
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,59*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,61*
Lager 690
1350
€ 5,49*
ab € 2,01*
€ 3,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.