Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Panorama, 60 Hüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850113023
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01269
EAN/GTIN:
     5705831012691
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichthüllenmappe aus Polypropylen, mit fest eingeschweißten Hüllen. Für Format DIN A4, oben offen. Mit vollflächigem Einschubfach auf Vorderdeckel und Rücken. Farbe schwarz, Hüllen sind säurefrei. Folienstärke: 38 µm. Cover-Dicke: 820 µm. Material: 50% recycled Polypropylen (PP). Größe (BxHxT): 30,8 x 3,6 x 23,5 cm.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
schwarz
Anzahl der Hüllen:
60
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,95*
Lager 690
167
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,98*
10 Tage
347
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 7,14*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.