Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche, A4 quer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-850096015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF03594
EAN/GTIN:
     5705831012400
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Material Polypropylen transluzente Farbe, 1 Öffnung auf Langseite, Für 120 Blatt Papier 80g Format A4, Aktenhülle im Format 235 x 325 mm mit Druckknopfverschluß auf Langseite.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Fassungsvermögen:
bis 50 Blatt
Farbe:
rot
Breite:
237 mm
Höhe:
335 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, PP-Beutel, dokumentenmappe kunststoff rot a4, din 335, dokumentenmappe a4, dokumentenhüllen, dokumentenmappen, dokumententaschen, sammelhüllen, aktenhüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8361
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,67*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,75*
€ 1,22*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.