Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 5/E, 220x265mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845307
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000065
EAN/GTIN:
     4009445022048
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
E/15=5, Innengröße 22 x 26,5cm, Außengröße 24 x 27,5 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 17 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 5
Innenmaß:
240 x 275 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Airbag-Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Taschen für den Versand, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 690
5410
10
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,41*
5 Tage
3647
1
€ 6,99*
ab € 0,19*
€ 0,66*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
1 AROFOL GELB
ab € 0,05835*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2 AROFOL GELB
ab € 0,102*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
4 AROFOL GELB
ab € 0,142*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
6 AROFOL GELB
ab € 0,23*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
7 AROFOL GELB
ab € 0,24*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
9 AROFOL GELB
ab € 0,31*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000008
ab € 2,5645*
Sonstiges
1-PACK
WX-64103
ab € 5,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.