Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-837150 Herst.-Nr.: SL-305ECO EAN/GTIN: 4971850185710 |
| | |
|
| | |
| Besonders umweltfreundlicher Taschenrechner, aus Recycling-Kunststoff hergestellt. Für die Verpackungen und die Bedienungs-Anleitungen wird wiederverwertetes Papier verwendet. Stromversorgung dual mit Solarzellen und quecksilberfreien Stützbatterien. 8-stellige, extra große Anzeige mit Tausender Unterteilung. Prozentrechnung. MwSt-Funktion (Tax +/-). Währungsumrechnung (3 Kursspeicher). Vorzeichenwechseltaste +/-. 3-Tasten-Speicher. Konstantenspeicher. 10 x 14 cm. Weitere Informationen: | | Anzeige: | 8-stellig | Maße (B x H x T): | 70 x 8,5 x 118,5 mm | Energieversorgung: | Solarzellen und quecksilberfreie Stützbatterien | Farbe: | silber/grau | Material: | aus Recycling-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,69* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,57* | € 8,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,80* | € 9,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,09* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,12* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|