Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner SL-305 ECO 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taschenrechner SL-305 ECO 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Taschenrechner SL-305 ECO 8-stellig Batterie/Solar-Betrieb silber
Artikel-Nr.:
     467-#CASISL305ECO
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     SL-305ECO
EAN/GTIN:
     4971850185710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • Ob privat oder beruflich, mit dem umweltgerechten ECO Taschenrechner SL-305ECO im Kreditkartenformat sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen und umweltfreundlicher Solarenergie in Kombination mit quecksilberfreien Batterien
  • Außerdem glänzt er mit Währungsberechnungen und Vorzeichenwechsel
Weitere Informationen:
Batteriebetrieb:
ja
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.113 kg
Display:
8-stellig
Doppelnulltaste:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
7.5 mm
Marke:
Casio
Material:
Kunststoff
Mehrwertsteuerautomatik:
ja
Prozentrechnung:
ja
Rundungsautomatik:
nein
Schnellkorrekturtaste:
nein
Solarbetrieb:
ja
Speicher:
ja
Tausenderteilung:
ja
Tiefe:
118.5 mm
Vorzeichenwechseltaste:
ja
Währungsumrechnung:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,70*
1 Tag
46
€ 5,49*
ab € 5,57*
€ 8,71*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 5,80*
€ 9,01*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,09*
€ 9,35*
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.