Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechner TI30X, 10-stellig, 172x247x31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-835130
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI-30X IIB
EAN/GTIN:
     3243480015448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Taschenrechner TI-30X IIB. Prozent- Rechnung und Fließ- und Festkommaberechnung vorhanden. Verbindet Statistik und fortgeschrittene, wissenschaftliche Funktionen. Energieversorgung: Knopfzelle CR2025. Größe (B x T x H): 82 x 155 x 19 mm. Gewicht: 118,7 g. Farbe: Grau. Displayanzeige: 2 x 11(Zeilen/Zeichen).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Batteriebetrieb
Anzeige:
2 x 11 Zeichen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 21,99*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 15,54*
€ 22,00*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 22,78*
€ 5,50*
ab € 17,66*
€ 25,26*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 19,73*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714190
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.