Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-30X IIB Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-30X IIB Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Grau
Texas Instruments TI-30X IIB Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110731283
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     30XIIB/FC/2E5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Umfassende Einarbeitung in mathematische und naturwissenschaftliche Konzepte Überprüfen Sie vorherige Einträge und suchen Sie nach Mustern. Das zweizeilige Display zeigt Einträge in der oberen Zeile und Ergebnisse in der unteren Zeile. Erweiterte naturwissenschaftliche Funktionen Ermöglicht Statistiken mit einer und zwei Variablen, erkennt π als Symbol im Bogenmaß-Modus und stellt Menüs bereit, mit denen Sie die jeweils auf Ihre Berechnungsanforderungen abgestimmten Einstellungen auswählen können. Rechenoperationen mit Brüchen und gemischten Zahlen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division mit Brüchen, die im herkömmlichen Nenner-Zähler-Format eingegeben werden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
44 Schlüssel
Einbaufähigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Leistungen
Automatische Vereinfachung von Brüchen
Ja
Bildschirm
Stellen
11 Ziffern
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714190
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.