Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift SuperFerby 4-Color 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-826496
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L3710500
EAN/GTIN:
     4084900451779
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte lyra
Dreieckstift lackiert lang, 6,25mm Mine
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
12 Farben sortiert
Stärke der Mine:
6,3 mm
Ausführung der Schaftform:
Dreikantform
Durchmesser:
10 mm
Länge:
175 mm
Schaft lackiert:
nein
Material des Schaftes:
Holz
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
228
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,92917*
€ 1,44917*
3 Tage
372
12
pro Stück
€ 1,95*
ab € 1,21*
€ 1,85*
4 Tage
27
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 2,00*
2 Tage
19
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 12,41*
€ 18,30*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,44917*
€ 1,72451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27917*
€ 1,52221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23917*
€ 1,47461
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19917*
€ 1,42701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92917*
€ 1,10571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,39004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.