Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-823684 Herst.-Nr.: 400005449 EAN/GTIN: 4002030147485 |
| |
|
| | |
| Mit Prospekthüllen von Oxford können sie Dokumente langfristig sauber und geschützt ablegen. Aus hochwertigen Folien gefertigt. Mit verstärktem Lochrand mit Eurolochung. Ausstattungsmerkmale: Prospekthülle "Economy". Für DIN A4-Dokumente für ca. 25 Blätter. Oben offen. Aus PP, 0,06 mm, glasklar, OHP geeignet, dokumentenecht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | glasklar | Format: | A4 | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Anordnung der Lage der Öffnungsseite: | oben | Papiereinlage vorhanden: | nein | dokumentenecht: | ja | Lochrandverstärkung vorhanden: | ja | Hüllen strapazierfähig: | ja | Inhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, Dokumentenhüllen, Sammelhüllen, Ordnungshüllen, Prospekthülle, Dokumentenhülle, Sammelhülle, Ordnungshülle, Papierhülle, Hülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,64* | € 8,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,70* | € 8,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,74* | € 8,80* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,80* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,27* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|