Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle economy oben offen A4 PP transparent 0,06 mm VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle economy oben offen A4 PP transparent 0,06 mm VE=100 Stück
Prospekthülle economy oben offen A4 PP transparent 0,06 mm VE=100 Stück
Prospekthülle economy oben offen A4 PP transparent 0,06 mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA71451
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400005449
EAN/GTIN:
     4002030147485
Suchbegriffe:
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
  • aus 0,06 mm PP Material
  • geeignet für A4 Format
  • glasklar, OHP geeignet, dokumentenecht
  • mit verstärktem Lochrand
  • oben offen
  • für ca. 25 Blätter
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Lochrandverstärkung
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.006 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
60 mic
Öffnung:
oben
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4, klarsichthüllen mit lochrand, 71451, 71451FL, Hülle, Hüllen, Prospekthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 5,64*
€ 8,64*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,72*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 5,74*
€ 8,80*
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 9,11*
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.