Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-823508 Herst.-Nr.: 400122687 EAN/GTIN: 4002030954144 |
| |
|
| | |
| Einband aus Hartpappe (RC), 1,8 mm stark. Für ca. 260 Blatt. Mit Hebelmechanik und rado-Ösen. Rücken mit Hängeclip. Für A4. Größe: 318 x 275 mm (B x H). Rückenbreite: 50 mm. Farbe: schwarz. Mit Umweltzeichen Der Blaue Engel.siehe LEITZ 2022 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 11,80* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 9,18* | € 11,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,08* | € 13,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,99* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|