Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelordner rado A4 Hartpappe 50mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelordner rado A4 Hartpappe 50mm schwarz
Pendelordner rado A4 Hartpappe 50mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA95414
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100022644
EAN/GTIN:
     4002030954144
Suchbegriffe:
Pendel-Ordner
Pendelordner
pendelordner
  • Einband (Material und Stärke): Einband aus Hartpappe (RC), 1,8 mm
  • Besonderheit: für ca. 260 Blatt
  • Ordnermechanik und ggf. Angabe ob mit Schlitzen: mit Hebelmechanik und rado-Ösen
  • Ausstattung: Rücken mit Hängeclip
  • für Format: für A4
  • Größe (B x H): 318 x 275 mm
  • Rückenbreite: Rückenbreite: 50 mm
  • Farbe: schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: mit Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.456 kg
Farbe:
schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
275 mm
Marke:
Elba
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 95414, Aktenordner, Briefordner, Hängeordner, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, Pappordner, Pendelregistratur, Pendelregistraturen, Registratur, Schlitz, Schlitz-Ordner, Schlitzordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,80*
Lager 467
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 9,18*
€ 11,85*
1 Tag
86
1
€ 5,95*
ab € 9,08*
€ 13,72*
1
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 15,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 625 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 296,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.