Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler vertic ULTIMATE braun 85446 6cm Kunst.boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823470
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552064
EAN/GTIN:
     4002030854468
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängesammler mit Seitenbegrenzung. Kunststoffboden. Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich offen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzung für ELBA Einhängeheftstreifen 27 592. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit. Für A4. Canson® Karton verhindert das Reißen des Kartons bei intensivem Gebrauch, 240 g/qm. Farbe: naturbraun. Umweltzeichen Der blaue Engel und Paper By Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffboden
Farbe:
naturbraun
Breite:
320 mm
Breite inkl. Hängeschine:
350 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
60 mm
Material:
Canson® Karton
Grammatur:
240 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Sammler, Hängesammler, Kunststoffreiter, hängemappe a4 braun, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, Hängehefter, Hängeregistraturen, 85446, 85 446
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 3,09*
2 Tage
350
25
€ 2,90*
ab € 2,7256*
€ 3,6356*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,83*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,86*
Lager 690
28
25
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.