Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistratur ELBA Vertic Ultimate 60 mm DIN A4 Braun Pappkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866323
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866323
Artikel-Nr.:
     94QG7-866323
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85446
EAN/GTIN:
     4002030854468
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Hängeregistratur Vertic Ultimate 60 mm 25 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 580 Blatt. Fertigkeiten: Register Hängesystem. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 85446. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 25 x Hängesammler. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 320 g/m². Produktlinie: Ultimate. Registertyp: Blanko. Rückenbreite: 60 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 60 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
240 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Sammler, Hängesammler, Kunststoffreiter, hängemappe a4 braun, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, HÄNGESAMMLER 85446, HÄNGESAMMLER, 85446, HÄNGESAMMLER ELBA, ELBA, 7001908
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 3,09*
Lager 94QG7
350
25
€ 2,90*
ab € 2,7256*
€ 3,6356*
2 Tage
65
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,83*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,86*
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6356*
€ 4,32636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5056*
€ 4,17166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7256*
€ 3,24346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.