Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe A4 anthrazit 36499AZ Job Basic clipfix


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823195038
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100421025
EAN/GTIN:
     4002030088603
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG. Aus PP, 0,5 mm. Für 30 DIN A4-Blätter. Größe: 220 x 315 mm (B x H). anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fassungsvermögen:
bis 30 Blatt
Ausführung:
schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil
Material:
Polypropylen 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: elba bewerbungsmappen pp, bewerbungs mappe, elba bewerbungsmappe, Bewerbungsmappen, Präsentationsmappen, Klemmmappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,06*
Lager 690
18
1
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,95*
1
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 5,09*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 5,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.