Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA36499AZ Herst.-Nr.: 100421025 EAN/GTIN: 4002030088603 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung, Aufteilung der Mappe/Papierhalt/Vorderdeckel/Formblatt/Datenträger: Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG
- Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus PP, 0,5 mm
- für Format (Angabe ob überbreit und passend für Prospekthüllen)Aufnahmekapazität: für 30 DIN A4-Blätter
- Größe (B x H): 220 x 315 mm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Klemmmappe mit Klemmvorrichtung im Mittelteil | Blattformat: | A4 | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.084 kg | Farbe: | anthrazit | Farbe der Rückseite: | anthrazit | Farbe der Vorderseite: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Höhe: | 315 mm | Marke: | Elba | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 500 mic |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,12* | € 3,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 5,09* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,15* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|