Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-823195038 Herst.-Nr.: 100421025 EAN/GTIN: 4002030088603 |
| |
|
| | |
| Klemmmappe mit schwenkbarer Kunststoffklemme im Mittelteil. Vorderdeckel mit Aufdruck BEWERBUNG. Aus PP, 0,5 mm. Für 30 DIN A4-Blätter. Größe: 220 x 315 mm (B x H). anthrazit Weitere Informationen: | | Breite: | 220 | Farbe der Rückseite: | anthrazit | Farbe der Vorderseite: | anthrazit | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elba bewerbungsmappen pp, bewerbungs mappe, elba bewerbungsmappe, A4, anthrazit, 36499AZ, Job, Basic, clipfix, ELBA, 100421025 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,12* | € 3,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,35* | € 5,09* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,15* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|