Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängesammler vertic ULTIMATE braun 85452 2cm Kunst.boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-823152004
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552068
EAN/GTIN:
     4002030854529
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Kunststoffreiter
elba hängesammler 20 mm
Hängesammler mit Seitenbegrenzung. Kunststoffboden. Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Seitlich offen. Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Schlitzstanzung für ELBA Einhängeheftstreifen 27 592. Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit. Für A4. Canson® Karton verhindert das Reißen des Kartons bei intensivem Gebrauch, 240 g/qm. Farbe: naturbraun. Umweltzeichen Der blaue Engel und Paper By Nature.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffboden
Farbe:
naturbraun
Breite:
320 mm
Breite inkl. Hängeschine:
350 mm
Höhe:
238 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Canson® Karton
Grammatur:
240 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, hängesammler elba, Hängehefter, Hängeregistraturen, 85 452, 85452
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
38
25
€ 5,49*
ab € 2,0091*
€ 2,6991*
25
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 2,83*
10 Tage
75
25
€ 5,87*
ab € 2,10*
€ 2,83*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,33*
1
€ 4,30*
ab € 2,14*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6991*
€ 3,21193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5891*
€ 3,08103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4991*
€ 2,97393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0091*
€ 2,39083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,4775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.