Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängesammler vertic Ultimate 100552068 DIN A4 20mm Karton braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-122012500
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552068
EAN/GTIN:
     4002030854529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
Kunststoffreiter
elba hängesammler 20 mm
Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. Die Metall-Hängeschienen haben pulverbeschichtete Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
vertic® ULTIMATE®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesammler vertic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 cm (B x H)
Breite des Bodens:
20 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
180 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben, links, rechts offen
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Material des Bodens:
Kunststoff
Farbe:
naturbraun
Weitere Suchbegriffe: hänge sammler, hängesammler elba, Hängehefter, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Hängetaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,9991*
€ 2,6991*
25
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,83*
10 Tage
75
25
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 2,83*
Lager 1682
14
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,33*
1
€ 4,30*
ab € 2,15*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.