Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-802818100 Herst.-Nr.: 46757 EAN/GTIN: 4002871467575 |
| |
|
| | |
| Kladde / Notizbuch "Business blau", DIN A5, dotted. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: dotted, dotted. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: blau. Weitere Informationen: | | Motiv: | Business blau | Format: | A5 | Lineatur: | punkt | Ausführung: | 96 Blatt | Grammatur: | 70 g/qm | Einband: | Hardcover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,57* | € 2,95* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 5,87* | ab € 1,62* | € 3,00* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,88* | € 3,42* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,10* | € 3,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 2,43* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|