Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Rolle im Abroller - neongrün, 60mm x 10m, nachfüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802756111
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     CT1918
EAN/GTIN:
     4013631019187
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Rolle im Abroller - neongrün, 60mm x 10m, nachfüllbar. Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar. Ausführung des Papiertyps: floureszierendes Papier. Anzahl der Blätter: 1 Blatt. Größe (B x H): 80 x 60 mm. Sonderform: 60mm x 10m. Farbe: neongrün.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Höhe:
60 mm
Material des Spenders:
Kunststoff mit Abreißkante
Papiertyp:
floureszierendes Papier
Farbe der Haftnotiz:
neongrün
Verwendung für Papiergröße:
60 mm x 10 m Rolle
Besonderheiten:
Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,33*
€ 4,16*
10 Tage
70
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,36*
Lager 690
70
€ 5,49*
ab € 2,52*
€ 4,42*
3 Tage
77
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 5,31*
€ 5,50*
ab € 2,56*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CTS
1938
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.