Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_CT1918 Herst.-Nr.: CT1918 EAN/GTIN: 4013631019187 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Rolle im Abroller - neongrün, 60mm x 10m, nachfüllbar
- Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar
- Ausführung des Papiertyps: fluoreszierendes Papier
- Anzahl der Blätter: 1 Blatt
- Größe (B x H): 80 x 60 mm
- Sonderform: 60mm x 10m
- Farbe: neongrün
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Haftnotizen zum Abrollen und Abreißen, nachfüllbar | Blattformat: | 60mmx10m | Bruttogewicht: | 0.075 kg | Farbe: | neongrün | Farbname: | neongrün | Importdatum: | 2018-03-05 00:00:00 | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Haftnotiz-Rolle, Haftnotizrolle, Folien Abroller, Folienabroller, Packpapier-Abroller, Tischabroller Papier Folien, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, rnk haftnotiz, haftnotiz, haftnotizspender grün, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier, Rollenhaftnotizen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,35* | € 4,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,54* | € 4,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,80* | € 4,86* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,56* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|