Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tachoscheibe 125 km/h Kombi, Ø 12cm, 120 x 120 mm, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802094
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     3100
EAN/GTIN:
     4030313251000
Suchbegriffe:
Auswertscheibe
Automatikscheibe
Diagrammscheibe
Tachoscheibe
Diagrammscheibe für Tachographen 125 km/h Kombi. Ausführung Papier: 135 g/qm, Wachsschichtpapier, keine. Verwendung für Beschriftungsart: Tachograph. Auswertung: Automatik und Standard, Geschwindigkeitsmessung: 20km/h bis 125 km/h, Drehzahlbereich: ohne.. Papierformat: Ø 12cm. Größe (B x H): 120 x 120 mm. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
125 km/h
Durchmesser:
Ø 120 mm
Weitere Suchbegriffe: rnk diagrammscheiben, diagrammscheibe, auswertbar, automatisch, deutschland, manuell, tachograph, zulassungsnummer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,51*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 7,53*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,13*
€ 8,18*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 8,49*
ab € 5,39*
€ 8,29*
Lager 690
30
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,68*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug
3106
ab € 6,87*
Sonstiges
Soennecken
5811
ab € 0,30*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.