Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett mit Schutzklappe, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-799133024
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     4006677220174
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Das Läufer Dokumenten-Klemmbrett wird aus recyceltem und robustem Aluminium hergestellt. Die besonders flache und extra starke Halteklemme aus vernickeltem Stahl hält die Unterlagen sicher und fest. Der seitlich aufklappbare Deckel schützt auch vertrauliche Dokumente vor unerwünschten Blicken. Das Klemmbrett hat abgerundete Ecken. Größe 225 x 325 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Format:
A4
Breite:
22,5 cm
Höhe:
33 cm
Ausführung:
Klemmleiste auf kurzer Seite
Durchschreibschutz:
nein
Ausrichtung:
hoch
Material:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit seitlich öffnender Klappe zum Schutz der Dokumente. Mit leicht abgerundeten Kanten. Mit herausschiebbarer Aufhängeöse.
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe a4, blockmappe, klemmbrettmappe silber, Blockklemmmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 14,37*
€ 20,83*
1
€ 5,50*
ab € 13,86*
€ 20,84*
1
€ 7,95*
ab € 14,05*
€ 20,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,84*
€ 22,72*
Lager 690
8
1
€ 5,49*
ab € 17,52*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.