Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 22017 Klemmbrett Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 22017 Klemmbrett Aluminium
Laufer 22017 Klemmbrett Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92179011
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     4006677220174
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Das Saunders Dokumenten-Klemmbrett wird aus recyceltem und robustem Aluminium hergestellt. Die besonders flache und extra starke Halteklemme aus vernickeltem Stahl hält die Unterlagen sicher und fest. Der seitlich aufklappbare Deckel schützt auch vertrauliche Dokumente vor unerwünschten Blicken. Das Klemmbrett hat abgerundete Ecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
325 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.