Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium
Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium
Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium
Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium
Klemmbrettmappe A4 mit seitlicher Schutzklappe Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF22017
Hersteller:
     Saunders
Herst.-Nr.:
     22017
EAN/GTIN:
     4006677220174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • Das Läufer Dokumenten Klemmbrett wird aus leichtem Aluminium hergestellt. 
  • Die besonders flache und extra starke Halteklemme hält die Unterlagen sicher und fest. 
  • Der seitlich aufklappbare Deckel schützt auch vertrauliche Dokumente vor unerwünschten Blicken. 
  • Mit abgerundeten Kanten und einer herausschiebbaren Aufhängeöse an
    der Halteklemme.
  • Klemmbrett aus leichtem Aluminium
  • Mit seitlich öffnender Klappe zum Schutz der Dokumente
  • Mit leicht abgerundeten Kanten
  • Mit herausschiebbarer Aufhängeöse
  • Abmessungen ohne Klemme: 33x22,5x0,6cm
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
hoch
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.349 kg
Deckel:
ja
Durchschreibeschutz:
nein
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4
Höhe:
6 mm
Länge:
330 mm
Marke:
Läufer
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe a4, blockmappe, klemmbrettmappe silber, Blockklemmmappe, Schreibbrett, Schreibunterlage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 20,22*
1
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 20,87*
1
€ 7,95*
ab € 14,00*
€ 20,95*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,97*
€ 22,75*
2 Tage
8
1
€ 5,49*
ab € 17,49*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.