Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785757000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905174
EAN/GTIN:
     5028252501941
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasboard-Marker
Nobo Glas Desktop-Memoboard. Für den Schreibtisch, für Notizen. Mit Schublade für Stifte, Marker, Büroklammern oder Notizzettel. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerückstände, Kratzer und Dellen. Kann zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Lieferung inklusive Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas/Aluminium. Format: 460 x 140 x 60 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
46 cm
Höhe:
6 cm
Tiefe:
15 cm
Zubehör:
inkl. Glasboard-Marker und Wischer
Material:
gehärtetes Sicherheitsglas/Aluminium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,95*
ab € 18,94*
€ 26,08*
Lager 690
72
€ 5,49*
ab € 18,83*
€ 26,09*
€ 4,00*
ab € 20,23*
€ 27,87*
€ 5,50*
ab € 19,72*
€ 27,87*
€ 6,95*
ab € 20,95*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52690089
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.