Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 27xA4, Magnetisch, Schiebetür, Glas, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785748000
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902572
EAN/GTIN:
     5028252063838
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 27 x DIN A4. Magnetisch. Mit platzsparenden, abschließbaren Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Mit magnetischer Metallrückwand. Für die Verwendung von Magneten und trocken abwischbaren Markern. Mit 2 Sicherheitsschlössern. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 1997 x 967 x 63 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 27 x A4
Oberfläche:
magnethaftend
Breite:
199,7 cm
Höhe:
96,7 cm
Tiefe:
6,3 cm
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Typbezeichnung der Glasart:
4-mm-Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße, magnetische, trocken abwischbare Metalloberfläche
Zubehör für Wandbefestigung:
inkl. Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Wandprospekthalter, Prospekthalter, abschliessbarer schaukasten, innen-schaukasten, Vitrine, Flachschaukasten, Glasvitrine, Aussen, Außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,32*
€ 506,68*
€ 5,50*
ab € 444,85*
€ 506,69*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,31*
€ 512,95*
Frei Haus
ab € 506,95*
€ 579,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 529,97*
€ 592,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,21*
€ 585,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,31*
€ 547,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,52*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,04*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,97*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 267,61*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 384,68*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 371,98*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 369,30*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,25*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,76*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,76*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,41*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 69,52*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 181,28*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 103,21*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 134,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.