Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Schaukasten 1902572 Innen 1.000x2.072x54mm 27xDIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-136014000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1902572
EAN/GTIN:
     5028252063838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Die stabilen, sicheren und leichten Nobo Wandschaukästen bieten maximale Präsentationsfläche, Schutz und Benutzerfreundlichkeit in einem: perfekt für Plakate, Grafiken oder mehrere Dokumente auf einmal. Die extraflachen, praktischen Schaukästen eignen sich perfekt für vielbenutzte Korridore und Arbeitsplätze. 10 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaukasten
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
199 x 96,7 x 6,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
27 x DIN A4
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas
magnethaftend:
Ja
Ausführung der Tür:
Schiebetür
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Schraube, Stecker
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Weitere Suchbegriffe: Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, schaukästen innenbereich weiss, displayschaukasten innen, flach vitrine, Bilderwechselrahmen, Infodisplays, Informationskasten, Informationskästen, Infotafeln, Schaukästen, Schautafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,90*
€ 505,99*
€ 5,50*
ab € 445,30*
€ 505,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,91*
€ 512,34*
Frei Haus
ab € 514,93*
€ 588,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 528,91*
€ 593,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,99*
€ 602,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,18*
€ 596,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,17*
€ 569,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,06*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 279,12*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,08*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 266,26*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 380,23*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 372,51*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 369,67*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 61,31*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,66*
Zubehör
Nobo
1902555
ab € 106,56*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 84,97*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 69,64*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,43*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 103,54*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 135,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.